雨天用マット サンドアート グレー 900×1800
砂漠の風紋をイメージした、美しいライン模様のエントランスマット。吸水・除塵マット。
用途吸水マット、ほこり取りマット、屋内用、玄関やエントランスなど
材質表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)、裏面:軟質塩化ビニール
厚さ(mm)5~10
色グレー
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
内容量1枚
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |