サインスタンド SG-013SA3横
作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。
材質本体:ステンレスヘアーライン仕上、プレート:アクリル(白色)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×360×1300
質量(kg)約7.6
サイズA3横
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |
離島 | 数量1につき | ¥ 700 / 税込 ¥ 770 |