サインスタンド SG-014SA3縦

サインスタンド SG-014SA3縦 テラモト

作成したサインを貼付・差し込んで表示できます。

材質本体:ステンレスヘアーライン仕上、プレート:アクリル(白色) 質量(kg)約8.0 サイズA3縦 高さ(mm)1300 外径(Φmm)360 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88129151 SU-657-201-0
130,000
86,980
95,678 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 700 / 税込 770
沖縄地方 数量1につき 700 / 税込 770
離島 数量1につき 700 / 税込 770

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする