ノートPC用ACアダプタ
ACアダプタは、自宅と会社に一個ずつ!もう一つあるととても便利なノートPC用ACアダプタ。
質量(g)320(本体のみ)
ケーブル長(m)電源/1.8、DC/1.2
入力AC100-240V~2.0A、50-60Hz
容量(W)最大75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×53×30
使用温湿度範囲0℃~40℃、10%~90%
保管温湿度範囲-20℃~85℃、5%~90%
内容量1個
注意
※一部非対応機種があります。メーカーホームページでご確認ください。※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。