シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応

シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 - エレコムシリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 - エレコム

インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。
自然に優しいECO対応
Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応
インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
*PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97forWindows」をご使用ください。
*シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用

用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75908655C232R-ECO9303
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75908664C232R-ECO9151.5
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする