冷え冷えクーラー
大型ファンが強力に送風し、ノートパソコンの温度上昇を緩和!オフィスや夜間の使用にも最適な、静音タイプのノートパソコン用冷却台”冷え冷えクーラー"。
付属品USB電源ケーブル×1
材質ABS樹脂
色黒
回転数(min-1[r.p.m])ファン/600(±10%)
電源パソコンのUSBインターフェースより供給
定格電圧(V)DC5(USB電源)
騒音値(dB)18.4
風量最大51CFM
風量調整無段階調節
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×19.6×190
ファン1個
最大消費電流(A)0.27
内容量1個