マルチメディアマイクロフォン

マルチメディアマイクロフォン エレコム

小型マイクロフォン金属ベースで安定設置可能です。また、付属両面テープで、さまざまな場所に取り付け可能です。

付属品両面テープ 質量(g)100 最大出力2.2kΩ以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×52×163 入力端子ミニプラグ(3.5Φ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75911762 MS-STM55
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする