LANケーブル cat6 やわらか より線 ツメが折れない素材 つめ折れ防止カバー付き RoHS LD-GPYT
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリ6(カテ6)に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
仕様十字介材
規格カテゴリ6
構造より線(撚線)
材質(シース)PVC
コネクタ両端コネクター付、スリムコネクタ
ケーブル外径(Φmm)4.2
シールドUTPケーブル
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
爪折れ防止あり
ケーブルタイプスタンダード
内容量1本
ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75917107 | LD-GPYT/BK50 | 75917204 | LD-GPYT/BU50 |
|
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー | エレコム | 1本 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 75917116 | LD-GPYT/BK30 | 75917213 | LD-GPYT/BU30 |
|
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー | エレコム | 1本 | ¥1,090 税込¥1,199 | |
| 75917134 | LD-GPYT/BK20 | 75917231 | LD-GPYT/BU20 |
|
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー | エレコム | 1本 | ¥989 税込¥1,088 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 75917152 | LD-GPYT/BK10 | 75917256 | LD-GPYT/BU10 |
|
LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー | エレコム | 1本 | ¥899 税込¥989 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |