Bluetooth4.0 USBアダプター(CL1)
Bluetooth(R)が搭載されていないPCでもBluetooth(R)搭載機器とのワイヤレス接続を実現。
最新規格「Bluetooth(R)4.0」をサポート。
高音質・高圧縮技術のaptXコーデックに対応しているので、高音質・低遅延での音楽や通話が楽しめる。
通信可能距離は最大で「半径100m」(理論値)です。
仕様オーディオ特性/SBC、apt-X
対象パソコンサポートするWindowsが動作し、USB2.0ポートを標準で持つPC
色ブラック
適合規格Ver4.0 EDR/LE対応
対応OS(USBアダプタ)Windows XP(32bit) Professional/HomeWindows Vista(32/64bit)各エディションWindows 7(32/64bit)各エディションWindows 8(32/64bit)各エディション
コネクタ形状USB Standard type A
入力電圧(V)5
対応機種Bluetooth 1.2~3.0までの機器及びBluetooth4.0/LE対応の機器
インターフェースUSB 2.0(1.1互換)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.5×12.6×5.61
送信出力Class 1
BluetoothBluetooth 4.0 Dual mode(EDR及びLE対応) Class 1
プロファイルHID/A2DP/AVRCP/SPP/DUN/HF/HS/HCRP/FTP/OPP/BPP/BIP/PAN/VDP/Synchronisation/Sync ML/HOGP(Bluetooth Low Energy based HID)/Proximity Profile
キャリア周波数(GHz)2.400~2.4835
周波数拡散FHSS
通信距離(m)Class 1 最大100(理論値)、Class 1機器との接続:推奨最大50(※使用環境により短くなる場合があります)
内容量1個
注意
※本製品はWindows8.1での動作を保証しておりません。