Lightningコネクタ対応ケーブル

Lightningコネクタ対応ケーブル エレコム
(1件のレビュー)

Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ転送ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ転送ができるUSBケーブル。

コネクタ形状Lightningコネクタ(オス) - USB Aコネクタ(オス) ホワイト インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75919794 LHC-UAL01WH 0.1
オープン
 
 
取扱い終了
75919803 LHC-UAL05WH 0.5
オープン
 
 
取扱い終了
75919812 LHC-UAL20WH 2
オープン
 
 
取扱い終了
75919821 LHC-UAL10WH 1
オープン
 
 
取扱い終了
75919837 LHC-UAL15WH 1.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75919794 LHC-UAL01WH 64064544 MPA-UAL01WH MPA-UAL01WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064544 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,698 税込1,868
75919803 LHC-UAL05WH 64064578 MPA-UAL05WH MPA-UAL05WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064578 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75919812 LHC-UAL20WH 64064666 MPA-UAL20WH MPA-UAL20WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064666 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75919821 LHC-UAL10WH 64064605 MPA-UAL10WH MPA-UAL10WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064605 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,798 税込1,978
75919837 LHC-UAL15WH 64064639 MPA-UAL15WH MPA-UAL15WH Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 64064639 Lightningケーブル A-Lightning データ通信 充電 RoHS指令準拠 USB ライトニング スマートフォン タブレット エレコム 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75919794
2018-09-23
用途:
iPhone充電
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので安くてありがたい。データ転送も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする