USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット

USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム

タブレットPCのデータ転送や充電に最適!USB(microBタイプ)のインターフェイスを持つタブレットPCに接続しデータ転送や充電ができるUSBケーブル。

コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC・スマートフォンなど プラグ金メッキピン ケーブルツイストペアケーブル(通信線) シールド2重シールド インターフェイスUSB2.0 対応転送速度(Mbps)480 ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送用 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75920756 TB-AMB015BK 0.15
1,000
 
 
取扱い終了
75920765 TB-AMB10BK 1
1,430
 
 
取扱い終了
75920731 TB-AMB15BK 1.5
1,540
 
 
取扱い終了
75920747 TB-AMB20BK 2
1,650
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75920756 TB-AMB015BK 75906607 U2C-AMB015BK U2C-AMB015BK USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム 75906607 USBケーブル microB-A 2重シールドケーブル ブラック エレコム 1本 709 税込780
75920765 TB-AMB10BK 40143747 MPA-AMB10BK MPA-AMB10BK USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム 40143747 USBケーブル A-microB USB2.0 スマートフォン タブレット エレコム 1本 989 税込1,088

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする