9nove Bluetoothフルキーボード
接続機器を最大9台まで登録して、切り替えるだけで使用できる!接続状況を確認できる有機ELディスプレイを搭載したBluetooth(R) ワイヤレスフルキーボード。
色ブラック
タイプパンタグラフ
電源キーボード本体/単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
コネクタ形状USB(Mini B)メス
接続方式Bluetooth(R)無線方式
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルまたはUSBキーボードに対応した 下記の機器・WindowsPC ・iPad/iPhone/iPod touch ・PlayStation(R)3 ・Macintosh
通信方式GFSK方式
インターフェースBluetooth(R)、USB
キー配列103キー(日本語配列)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)389.3×131.3×26.1
キーストローク(mm)3.3
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
キーピッチ(mm)19
電波周波数(GHz)2.4
電池使用可能期間想定/アルカリ乾電池使用時の目安 約5カ月
内容量1個
注意
※iPhone3G、第1・第2世代iPod touchには対応していません。