USB3.0対応ケーブル収納4ポートUSBハブ

USB3.0対応ケーブル収納4ポートUSBハブ エレコム

本体背面にケーブルが収納できるコンパクトタイプ。
USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論格値)を実現するUSB3.0に対応。
USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でも使用可能。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプ。

ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(周辺機器側)/4 ブラック 質量(g)34 電源バスパワー 対応OSWindows 8、7(SP1含む)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8、10.7~10.7.5、10.8~10.8.2 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4 インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×13(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピードモード/5Gbps、USB2.0ハイスピードモード/480、USB1.1フルスピードモード12 USBケーブル長(cm)7 供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計900以内(各ポート225未満)、USB2.0接続時:4ポート合計500以内(各ポート125未満) 内容量1個
注意
※日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75925631 U3H-K402BBK
5,060
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75925631 U3H-K402BBK 55050765 U3H-K417BBK U3H-K417BBK USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 55050765 USBハブ 3.0 4ポート バスパワー コンパクト ケーブル固定 ケーブル長 6cm エレコム 1個 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする