DisplayPortを搭載したパソコンをHDMIポートを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換アダプタです。
ケーブル長20cmなので取り回しが良く、他のインターフェースと干渉することがありません。
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI(Type-A)
色ブラック
質量(g)約46
ケーブル長(m)約0.2
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aメス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W27.2×D48.0×H15.2(メスコネクタ部)
対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン/HDMI入力ポートを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約5
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1080P(フルHD)/1600×1200(4:3)
変換タイプオス - メス
内容量1個
注意
※音声出力機能付きのDisplayPort搭載機種では画像+音声データの伝送が可能です。※HDMI出力のパソコン、AV機器からディスプレイモニタのDisplayPortへの入力はできません。