USB3.0CFカードリーダー

USB3.0CFカードリーダー サンワサプライ
(1件のレビュー)

大切なメディアをホコリから守る、ゴムカバー付きCFカード用カードリーダーです。
メディアを挿入したまま蓋ができます。
奥行きの深いCFスロットを採用しているので誤挿入の心配がなく安心です。
電源供給とアクセスがわかるLEDが付いています。
電源不要のバスパワータイプです。
USB3.0/2.0に対応。Windows&Macの両対応。 RoHS指令準拠。

対応OS
Windows 8.1・8(64bit/32bit)、7(32bit/64bit)、Vista、XP
Mac OS X(10.1.2~10.9)
環境
動作時温度・湿度/0℃~50℃、20%~80%(結露なきこと)
保管時温度・湿度/-20℃~70℃、20%~80%(結露なきこと)
インターフェースUSBVer.3.0準拠(USBVer.2.0上位互換) 対応メディア128GBまでのコンパクトフラッシュ(UDMA)、64GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeI)、4GBまでのコンパクトフラッシュ(TypeII)、6GBまでのマイクロドライブ、2.2GBまでのCF型ハードディスクドライブ ケーブル長(cm)30(±15mm) 質量(g)約58 電源USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×65×16 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 3 消費電流(mA)動作時/360(MAX)、スタンバイ時/25(MAX) スロットコンパクトフラッシュ(TypeⅡ)スロット×1 内容量1個
注意
※<対応メディアに関する注意>
※全てを同時に使用できません。
※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。
※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76061675 ADR-3CFUBK
3,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76061675
2020-12-16
用途:
国民カード
サカグチケンファクトリー株式会社 様 (サービス業)

対応しておらず、、、、まったく、使えなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする