USB2.0カードリーダーブラック

USB2.0カードリーダーブラック サンワサプライ
(2件のレビュー)

持ち運びに便利なコンパクトカードリーダーです。
キャップを後ろに取り付けられるので、なくす心配がありません。
SDカードとmicroSDカードをアダプタなしでそのまま挿せて、携帯・デジカメからパソコンへのデータ転送に最適です。
ストラップが取り付けられるストラップホール付きです。
持ち運びに便利なサイズです。
ドライバなしの簡単接続です。
Mac&Windows両対応です。
RoHS指令に準拠した製品です。

消費電流
動作時/90mA(MAX)
スタンバイ時/40mA(MAX)
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) ブラック 適合機種各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 寸法(mm)W60.5×D17.1×H8 質量(g)約7.8 対応OSWindows 8・7・Vista・XP・2000(SP3以降)・Me/Mac OS X 10.1.2~10.7 保管温湿度範囲0℃~45℃、0%~90%(結露なきこと) 動作温湿度範囲0℃~40℃、2%~80%(結露なきこと) スロットSDメモリーカードスロット×1、microSDカード専用スロット×1 アズワン品番64-0865-60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76037692 ADR-MSDU2BK
1,280
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76037692
2019-03-11
用途:
写真データの取り込み
株式会社司コーポレーション 様 (建設業・工事業)

使用してるPCにカードの差し込み口がないく、仕事で使用するために購入しました。マイクロSDも入るのでとても便利です!

対象商品:
76037692
2015-12-28
用途:
デジカメ写真のSDカード読みとり

小型でこれで十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする