表生地に、PETボトルから再生したポリエステル糸を使用した東洋紡「エコールクラブ(R)」を使用、身体にも環境にもやさしいOAエプロンです。
オフィスワークを快適にこなせる着心地のよいやわらかい薄手素材、デザインも機能的です。
前スリット入りで足さばきも楽々、肩紐はボタンで2段階に調節可能です。便利なポケットは左右に2個付いています。
シールド材(電界波低減素材)を裏地に使用しています。(ポリエステル原糸にニッケル・銅メッキ加工したものです)
99%以上電界波を低減します。
シールド材は取り外し可能なので、表生地は洗濯機で洗濯できます。
シールド材の洗濯は、電界波低減性能保持のため、中性洗剤で押し洗いをし、平らにして干してください。(水温30°以下。こすり洗い・もみ洗いはしないでください)電界波低減機能の低下および変色を防ぐため、ドライクリーニング、漂白剤および漂白剤入りの合成洗剤の使用は避けてください。