光ファイバ自作工具セット

光ファイバ自作工具セット サンワサプライ

セット内容
かしめ工具(LC・SCコネクタ両用)/W67×D219×H22.5mm・490g
ストリッパー(外皮むき工具)/ W47×D130×H14mm・80g
ケブラー用はさみ/W83×D149×H11.5mm・60g
クリーバー/直径10.5×L131mm・32g
ABボンド/各10ml
瞬間接着剤/3g
クリーナー/20cc
クリーニングペーパー(ウェット、ドライ)/90×64mm、各1枚
LC研磨ディスク/直径37.8mm、H5.75mm
SC研磨ディス
質量(kg)(専用ケース)約1.9 ケース寸法(mm)W375×D298×H63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76079656 HKB-TLSET2
58,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「通信専用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする