インクジェットマグネットペーパー

インクジェットマグネットペーパー サンワサプライ

印刷できるマグネット付きペーパーで、スチール製品など、磁石の付く所ならどこにでも、糊やピンなしでピタッと貼り付けることができます。超薄型なので、ハサミやカッターで好きな形に切ることができます。スケジュール表やオリジナルステッカー、POP、学校での教材などにオススメです。インクの吸湿性が高いので、にじみを防ぎ色鮮やかに写真や画像を再現します。

厚さ(mm)0.2(マグネット部分/0.1) 材質マット 寸法(mm)210×297 サイズA4 入数3シート 内容量1個(3シート)
注意
※この製品はマグネットの応用製品ですが、数センチ離して使用、保管すれば、フロッピーディスク、磁気カードに影響を及ぼすことはありません。※磁力が微弱なため、ポスターやメモを貼るなど画鋲代わりのご使用には適しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76024322 JP-MAGP
780
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする