マルチタイプコピー偽造防止用紙

マルチタイプコピー偽造防止用紙 サンワサプライ
(1件のレビュー)

この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です。原本をしっかり管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適です。また、チケットやクーポンなど、偽造防止したいものへの使用にも最適です。用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字が地模様として入っています。プリンタを選ばず、マルチに使える用紙で、インクジェットプリンタ、カラーレーザー・モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。

厚さ(mm)0.088±0.005 材質マット 用紙厚(g/m2)68
注意
※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷用途には向きません。また、超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンタ、超高速・高速コピー機には対応していません。※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクに対応します。ただし、印刷内容によってはにじみが生じることがあります。※この用紙は、コピーをすることでコピー側の書類を見えなくするなど、完全にコピーを防止・予防できる用紙ではありません。コピーした側に「コピー」「COPY」の文字が浮き出るだけです。※一部のコピー機やコピー機の設定、印刷内容によっては、コピーの際文字が浮き出てこないことがあります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76031304 JP-MTCBB5 1個(100枚) 182×257 B5 100シート
990
 
 
取扱い終了
76034043 JP-MTCBA4 1個(100枚) 210×297 A4 100シート
1,100
 
 
取扱い終了
76044516 JP-MTCBB4 1個(100枚) 257×364 B4 100シート
1,760
 
 
取扱い終了
76049032 JP-MTCBA3 1個(100枚) 397×420 A3 100シート
2,090
 
 
取扱い終了
76049041 JP-MTCBA4-200 1個(200枚) 210×297 A4 200シート
2,090
 
 
取扱い終了
76063294 JP-MTCBA4-500 1個(500枚) 210×297 A4 500シート
4,510
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76049032
2021-11-23
用途:
NPOの会報 コピーして配布数可能性があるため。
特定非営利活動法人 日本健身気功協会 様 (その他業種)

希望としては両面コピー防止があると助かります。ただし先日追加購入しましたのでここしばらくは片面でいきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする