手作りうちわキット
インクジェットプリンタで、オリジナルうちわがカンタンに手作りできます。スタンダードな大きさの、最も一般的なサイズのうちわです。写真が映えて仕上がりがきれいな、フォト光沢ラベルとうちわの骨のセットです。骨は、より涼しい気分になれる、透明タイプです。インクジェットプリンタで印刷後、ラベルをうちわの骨の両面に貼り合わせるだけです。ラベルの裏面には、貼り合せる時に位置決めがしやすく、貼り合わせミスのないよう、スリットを入れています。クラブやサークル、クラスや子供会のイベントや応援に、またお子様の写真を取り込んでご家族でおそろいのうちわなどにおすすめです。販促品としても最適です。※印刷直後に印刷した部分(特に黒など色の濃い部分)をさわると、印刷内容がこすれたりはがれたりする恐れがあります。十分に乾燥させてください。
ラベル厚(mm)0.19±0.01(ラベルのみ 0.11±0.01)
適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。PM-4000PXの「マットブラックインク」には対応しません。「フォトブラックインク」を使用してください。※キヤノン・hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります。)
セット内容うちわの骨(大)×1 インクジェット用フォト光沢ラベル・うちわ用(A4サイズ)×2※テストプリント紙付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
白色度(%)89
素材光沢
内容量1個
商品説明動画
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07