サンワサプライ
カメラリンクケーブル
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
仕様
(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
規格
UL20276(ケーブル)
コネクタ形状
MDR26pin-MDR26pin
遅延時間
4.4±0.3ns/m
導体
(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)
30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)
100±10(線芯1~22)
ケーブル径(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76079272
KB-CAM-10
10
¥
39,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76077504
KB-CAM-02
2
¥
24,400
取扱い終了
76077154
KB-CAM-01
1
¥
22,500
取扱い終了
76077845
KB-CAM-03
3
¥
26,300
取扱い終了
76078441
KB-CAM-05
5
¥
30,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください