カメラリンクPoCLロボットケーブル

カメラリンクPoCLロボットケーブル - サンワサプライカメラリンクPoCLロボットケーブル - サンワサプライ

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
PoCLはPower over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
ベースコンフィグレーションに対応していますが、フルコンフィグレーションには対応していません。

仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX規格UL20379(ケーブル)コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス遅延時間4.4±0.3ns/m導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)定格温度(℃)30V 80(ケーブル)特性インピーダンス(Ω)100±10ケーブル径(Φmm)9.2内容量1個
注意
※フルコンフィグには対応していません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76077285KB-CAMPOR-033
29,100
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76078414KB-CAMPOR-055
36,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
76079333KB-CAMPOR-1010
55,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする