カメラリンクロボットケーブル

カメラリンクロボットケーブル - サンワサプライカメラリンクロボットケーブル - サンワサプライ

CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
ベースコンフィグレーション対応。

仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX遅延時間4.4±0.3ns/m導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)定格温度(℃)30V 80(ケーブル)特性インピーダンス(Ω)100±10ケーブル径(Φmm)8内容量1個
注意
※フルコンフィグには対応していません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76075754KB-CAMR-011
22,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
76079175KB-CAMR-1010
51,300
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
76076673KB-CAMR-022
25,700
取扱い終了
返品不可
76077197KB-CAMR-033
28,900
取扱い終了
返品不可
76078213KB-CAMR-055
35,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする