電源コード

電源コード - サンワサプライ
(3件のレビュー)

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。

適合機種ACインデットを持つ機器のACアダプタ機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付プラグタイプACインレット-2Pオス定格容量(A)125V 7(合計700Wまで)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76021915KB-DWP1020.20.2
500
取扱い終了
代替品有
76023376KB-DWP11011
550
取扱い終了
代替品有
76024541KB-DWP12022
600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76021915KB-DWP10250833965KB-DM2S-02KB-DWP102 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 50833965電源コード(2P・ストレートプラグ)サンワサプライ1本
659
税込725
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76023376KB-DWP11050833974KB-DM2S-1KB-DWP110 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 50833974電源コード(2P・ストレートプラグ)サンワサプライ1本
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76024541KB-DWP12050833983KB-DM2S-2KB-DWP120 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 50833983電源コード(2P・ストレートプラグ)サンワサプライ1本
889
税込978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76023376
2016-11-14
用途: プリンターの電源コードとして
金融・保険業

サイズが合うかどうかが一番心配だったのですが、写真があったのでプリンターと比較検討出来ました。
微妙に違う感はありますが、実際に使えているので満足です。
発送も思ったより速くて助かりました。

対象商品 : 76024541
2016-11-15
用途: 電源に使った
有限会社トキタ セブンイレブン行田向町店卸売・小売業

初めはこれで合うのかが心配でしたがちゃんとはまりました。
安心しました。

対象商品 : 76024541
2016-08-22
用途: ラジオの電源コード

ラジオの電源コードとして何の問題もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする