KB-DWP110 電源コード サンワサプライ 76023376

電源コード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76023376 品番KB-DWP110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。

適合機種ACインデットを持つ機器のACアダプタ コード長さ(m)1 電源コード(m)1 機能トラッキング火災予防絶縁キャップ付 プラグタイプACインレット-2Pオス 定格容量(A)125V 7(合計700Wまで)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76023376 KB-DWP110 50833974 KB-DM2S-1 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 1本 729 税込802 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76023376
2016-11-14
用途:
プリンターの電源コードとして
金融・保険業

サイズが合うかどうかが一番心配だったのですが、写真があったのでプリンターと比較検討出来ました。
微妙に違う感はありますが、実際に使えているので満足です。
発送も思ったより速くて助かりました。

対象商品:
76024541
2016-11-15
用途:
電源に使った
有限会社トキタ セブンイレブン行田向町店 様 (卸売・小売業)

初めはこれで合うのかが心配でしたがちゃんとはまりました。
安心しました。

対象商品:
76024541
2016-08-22
用途:
ラジオの電源コード

ラジオの電源コードとして何の問題もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする