エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ

構造単線仕様、ツイストペア、ストレート全結線 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式 適合機器ADSLモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)5.5 内容量1個
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76020734 KB-T5T-01G 1 グリーン
450
 
 
取扱い終了
76020743 KB-T5T-01R 1 レッド
450
 
 
取扱い終了
76020752 KB-T5T-01Y 1 イエロー
450
 
 
取扱い終了
76022922 KB-T5T-02G 2 グリーン
550
 
 
取扱い終了
76022931 KB-T5T-02R 2 レッド
550
 
 
取扱い終了
76022947 KB-T5T-02Y 2 イエロー
550
 
 
取扱い終了
76025862 KB-T5T-03G 3 グリーン
700
 
 
取扱い終了
76025871 KB-T5T-03R 3 レッド
700
 
 
取扱い終了
76025887 KB-T5T-03Y 3 イエロー
700
 
 
取扱い終了
76030692 KB-T5T-05G 5 グリーン
1,000
 
 
取扱い終了
76030701 KB-T5T-05R 5 レッド
1,000
 
 
取扱い終了
76030717 KB-T5T-05Y 5 イエロー
1,000
 
 
取扱い終了
76034917 KB-T5T-07 7 ライトグレー
1,250
 
 
取扱い終了
76034926 KB-T5T-07BL 7 ブルー
1,250
 
 
取扱い終了
76045995 KB-T5T-10G 10 グリーン
1,900
 
 
取扱い終了
76046004 KB-T5T-10R 10 レッド
1,900
 
 
取扱い終了
76046013 KB-T5T-10Y 10 イエロー
1,900
 
 
取扱い終了
76058561 KB-T5T-20 20 ライトグレー
3,400
 
 
取扱い終了
76058577 KB-T5T-20BL 20 ブルー
3,400
 
 
取扱い終了
76058586 KB-T5T-20G 20 グリーン
3,400
 
 
取扱い終了
76058595 KB-T5T-20R 20 レッド
3,400
 
 
取扱い終了
76058604 KB-T5T-20Y 20 イエロー
3,400
 
 
取扱い終了
76061097 KB-T5T-25 25 ライトグレー
3,900
 
 
取扱い終了
76061106 KB-T5T-25BL 25 ブルー
3,900
 
 
取扱い終了
76034935 KB-T5T-07G 7 グリーン
1,250
 
 
取扱い終了
76034944 KB-T5T-07R 7 レッド
1,250
 
 
取扱い終了
76034953 KB-T5T-07Y 7 イエロー
1,250
 
 
取扱い終了
76051771 KB-T5T-15G 15 グリーン
2,500
 
 
取扱い終了
76051787 KB-T5T-15R 15 レッド
2,500
 
 
取扱い終了
76051796 KB-T5T-15Y 15 イエロー
2,500
 
 
取扱い終了
76061115 KB-T5T-25G 25 グリーン
3,900
 
 
取扱い終了
76061124 KB-T5T-25R 25 レッド
3,900
 
 
取扱い終了
76061133 KB-T5T-25Y 25 イエロー
3,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76020734 KB-T5T-01G 22257664 KB-T5T-01GN KB-T5T-01GN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257664 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76020743 KB-T5T-01R 22257682 KB-T5T-01RN KB-T5T-01RN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257682 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76020752 KB-T5T-01Y 22257698 KB-T5T-01YN KB-T5T-01YN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257698 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76022922 KB-T5T-02G 22257725 KB-T5T-02GN KB-T5T-02GN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257725 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76022931 KB-T5T-02R 22257734 KB-T5T-02RN KB-T5T-02RN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257734 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76022947 KB-T5T-02Y 22257743 KB-T5T-02YN KB-T5T-02YN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257743 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 609 税込670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76025862 KB-T5T-03G 22257777 KB-T5T-03GN KB-T5T-03GN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257777 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76025871 KB-T5T-03R 22257795 KB-T5T-03RN KB-T5T-03RN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257795 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76025887 KB-T5T-03Y 22257804 KB-T5T-03YN KB-T5T-03YN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257804 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76030692 KB-T5T-05G 22257838 KB-T5T-05GN KB-T5T-05GN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257838 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76030701 KB-T5T-05R 22257856 KB-T5T-05RN KB-T5T-05RN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257856 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76030717 KB-T5T-05Y 22257865 KB-T5T-05YN KB-T5T-05YN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257865 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76034917 KB-T5T-07 22257908 KB-T5T-07N KB-T5T-07N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257908 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76034926 KB-T5T-07BL 22257883 KB-T5T-07BLN KB-T5T-07BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257883 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76045995 KB-T5T-10G 22257953 KB-T5T-10GN KB-T5T-10GN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257953 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76046004 KB-T5T-10R 22257978 KB-T5T-10RN KB-T5T-10RN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257978 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76046013 KB-T5T-10Y 22257987 KB-T5T-10YN KB-T5T-10YN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22257987 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 1,898 税込2,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76058561 KB-T5T-20 22258084 KB-T5T-20N KB-T5T-20N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258084 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76058577 KB-T5T-20BL 22258066 KB-T5T-20BLN KB-T5T-20BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258066 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76058586 KB-T5T-20G 22258075 KB-T5T-20GN KB-T5T-20GN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258075 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76058595 KB-T5T-20R 22258093 KB-T5T-20RN KB-T5T-20RN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258093 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76058604 KB-T5T-20Y 22258102 KB-T5T-20YN KB-T5T-20YN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258102 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76061097 KB-T5T-25 22258145 KB-T5T-25N KB-T5T-25N エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258145 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76061106 KB-T5T-25BL 22258127 KB-T5T-25BLN KB-T5T-25BLN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 22258127 エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする