RS-232C延長ケーブル

RS-232C延長ケーブル - サンワサプライRS-232C延長ケーブル - サンワサプライRS-232C延長ケーブル - サンワサプライRS-232C延長ケーブル - サンワサプライRS-232C延長ケーブル - サンワサプライRS-232C延長ケーブル - サンワサプライRS-232C延長ケーブル - サンワサプライRS-232C延長ケーブル - サンワサプライ
(4件のレビュー)

RS-232Cケーブル(D-sub9pin)を延長するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づPC99くケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

規格PC99コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンオス インチナット(4-40)対応機種RS-232Cケーブル各種(D-sub9pinメスコネクタを持つ機種)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041244KR-9EN22
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
76046783KR-9EN33
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76041244
2022-06-12
用途: RS-232C接続の延長
国立大学法人長崎大学

延長に使います。RS-232Cケーブルはストレートとクロスの2種類があり,見た目では分からないため,延長ケーブルと銘打ってあるものが無難です。このケーブルは丈夫で使いやすいです。2本目です。

対象商品 : 76041244
2016-09-30
用途: 分割部の接続時
株式会社 大森電器工業

オス・メス一対になっており分割部の接続に最適と思う。

対象商品 : 76046783
2016-03-09
用途: 実験機器
教育・研究機関

普通に使っています。

対象商品 : 76041244
2015-03-12
用途: 太陽電池システム内配線使用
株式会社TMB

PINのオスメスと同時にネジ止めのオスメス注意悪く組み合わせに苦労したので間違いが起こりやすい注意点なども注意喚起のコメントあるとうれしいです。
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
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする