曜日別特売

両面挿せるL型マイクロUSBケーブル

両面挿せるL型マイクロUSBケーブル - サンワサプライ両面挿せるL型マイクロUSBケーブル - サンワサプライ両面挿せるL型マイクロUSBケーブル - サンワサプライ両面挿せるL型マイクロUSBケーブル - サンワサプライ両面挿せるL型マイクロUSBケーブル - サンワサプライ両面挿せるL型マイクロUSBケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。
スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。
USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。
L型コネクタなので、パソコン・充電器側のコネクタの向きを意識しなくても、どちら向きにでもケーブルを配線できます。
USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。
二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Micro Type-Bオス規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話ケーブル外径(Φmm)3.8シールド2重シールド特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス内容量1個
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76031426KU-RMCBL050.5ブラック
1,160
759
835(税込)
当日出荷
76035075KU-RMCBL11ブラック
1,250
649
714(税込)
当日出荷
76029615KU-RMCBL020.2ブラック
1,100
取扱い終了
代替品有
76029624KU-RMCBL02W0.2ホワイト
1,000
取扱い終了
76031435KU-RMCBL05W0.5ホワイト
1,050
取扱い終了
76035084KU-RMCBL1W1ホワイト
1,250
取扱い終了
76041314KU-RMCBL22ブラック
1,500
取扱い終了
76041323KU-RMCBL2W2ホワイト
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76029615KU-RMCBL0276031426KU-RMCBL05KU-RMCBL02 両面挿せるL型マイクロUSBケーブル サンワサプライ 76031426両面挿せるL型マイクロUSBケーブルサンワサプライ1個
759
税込835
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76041314
2019-06-19
用途: ヘルメットのヘッドライトの充電用
製造業

ヘルメット掛けに40個程ヘルメットを掛けています。ヘルメットにはヘッドライトを取付しています。長さ2mUSBケーブルを4本購入しましたが、ヘルメット掛けに掛けたまま充電出来るのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする