セキュリティシール(ノーカット)

セキュリティシール(ノーカット) サンワサプライ
(1件のレビュー)

シールを貼ってはがすと、はがした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい製品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめです。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。※貼るものによって異なります。シールは好きな形に切れる全面ノーカットタイプです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどを使用しての印刷はできません。

使用可能材質
金属類/ステンレス・鉄・塗装金属
プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品
ガラス類
厚さ(mm)0.15(シールのみ 0.07) 面付全面フリーカット 材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理) シートサイズ(mm)100×150 シール寸法(mm)100×150 素材ポリエステルフィルム 内容量1個(3シート)
注意
※このシールは、開封の有無を残すためのもので、改ざん、開閉の行為そのものを防止・抑制するものではありません。また、製造物責任法に関わる問題が発生した場合、サンワサプライは製造上の問題による場合を除き、保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。※一部の製品では、粘着剤のなじみがよくなく、はがしても文字が残らないことがあります。ご使用の前に一度試してからご利用ください。※このシールは反りやすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
※紙、軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面には使用できません(文字がきれいに残らず、効果が発揮できません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76019465 LB-SL1
360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76019465
2015-10-13
用途:
開封厳禁の蓋に取付するために

一度でも剥がして再貼り付けしたら開封済みの文字がくっきり見えます。
蓋を開けたらいけない商品を取り扱っているので、機密保持用に大変役立っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする