セキュリティシール(8面付)

セキュリティシール(8面付) サンワサプライ

シールを貼ってはがすと、はがした部分に「開封済」の文字が残り、開封したことがはっきりわかるシールです。開封を予防したい製品やファイル、CDケースなど、また開封確認をしたいものへの使用におすすめです。精密機器や部品の不正使用や不正改造・改ざんを防止するシール、開閉禁止シールとしても使用可能です。対象物に残った文字は、指でこすっても簡単にはがれません。※貼るものによって異なります。シールは使いやすい長方形サイズにカット済みです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどを使用しての印刷はできません。

使用可能材質
金属類/ステンレス・鉄・塗装金属
プラスチック類/アクリル・ABS樹脂・PVC(硬質塩化ビニール)・PP(ポリプロピレン)・PS(ポリスチレン)・PE(ポリエチレン)・PC(ポリカーボネート)・ポリエステル・メラミン塗装品
ガラス類
厚さ(mm)0.15(シールのみ 0.07) 面付8面付 材質ポリエステルフィルム(特殊アルミを蒸着処理) シートサイズ(mm)100×150 シール寸法(mm)20×60 素材ポリエステルフィルム 内容量1個(3シート)
注意
※このシールは、開封の有無を残すためのもので、改ざん、開閉の行為そのものを防止・抑制するものではありません。また、製造物責任法に関わる問題が発生した場合、サンワサプライは製造上の問題による場合を除き、保証いたしかねますので、あらかじめご了承ください。※一部の製品では、粘着剤のなじみがよくなく、はがしても文字が残らないことがあります。ご使用の前に一度試してからご利用ください。※このシールは反りやすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。
※紙、軟質塩化ビニル、ナイロン、凹凸のある面には使用できません(文字がきれいに残らず、効果が発揮できません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76020043 LB-SL2
380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする