Bluetoothオーディオアダプタ
パソコンやオーディオ機器の音楽、テレビの音声をBluetooth対応機器に送信できます。
BluetoothヘッドホンやBluetoothスピーカーで高音質の音楽が楽しめます。
Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠で省電力化を実現しました。
通信状況を青色LEDで確認できます。
超コンパクトサイズで、小型携帯オーディオ機器やゲーム機にも最適です。
家庭の大型オーディオ機器やテレビにも最適です。
付属のUSBケーブルでパソコンのUSBポートから充電できます。
家庭用コンセントからでも充電できるACアダプタ付きです。
適合機種
送信側/イヤホンジャック(3.5mmステレオミニ)を持つオーディオ機器、パソコン。
受信側/Bluetoothヘッドホン、Bluetoothスピーカー
※Bluetooth Ver.2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
※Class1の機器との接続も可能です。
セット内容充電用USBケーブル×1、充電用ACアダプタ×1
質量(g)14
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver.2.1+EDR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×6.8×25
連続使用時間(時間)最大約7
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ
周波数範囲2.402GHz2.480GHz
送信出力Class 2
通信距離最大約10m
充電時間(時間)充電時間/約2
伝送方法FHSS
通信速度※使用環境によって異なります。
連続待機時間最大約200時間
プロファイルA2DP
内容量1個
受信側/Bluetoothヘッドホン、Bluetoothスピーカー
※Bluetooth Ver.2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
※Class1の機器との接続も可能です。
注意
※実際の通信距離や使用時間は、使用環境や使用状況によって異なります。