iPad・タブレットホルダー

iPad・タブレットホルダー サンワサプライ

Apple iPad、iPad miniや7~11インチサイズのタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。
本体内部には磁石が内蔵されているので、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。
サイズに合わせて、フリーに左右の幅を設定できます。
付属の木ネジを使用して、壁面に固定させることもできます。
両面テープが付属しているので、しっかりと固定したい時に最適で

適合機種
Apple iPad mini、iPad(第4世代)・iPad(第3世代)、iPad 2、iPad
7~11インチ 厚さ13mm以下のタブレット
タイプ壁掛け型 特性縦置き・横置き対応、磁石付 材質本体/ABS樹脂 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×150.5 内容量1個
注意
※本製品に取付けられているマグネットはiPad・タブレットのメモリー、動作などには影響は及ぼしませんが、万が一に備えてデータのバックアップを取っていただくことをおすすめいたします。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76059916 MR-TABST9BK ブラック
2,980
 
 
取扱い終了
76059925 MR-TABST9W ホワイト
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする