USB2.0ハブ付テンキー アイソレーションタイプ
女性でも安心して使える、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
使いやすさにこだわった、MacBook AirやProに合うデザインと機能です。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。
キーピッチは入力しやすい19mmピッチを採用しています。
軽快なキー入力が可能なメンブレンタイプです。
インターフェース
USB HID Ver1.1準拠(Aタイプコネクタ)
※USB2.0の環境でも動作します。
ケーブル長(m)0.75
色シルバー
キー方式メンブレン
適合機種Apple MacBook Pro、MacBook Air
対応OSMac OS X(10.4~10.7)
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)×2 USB仕様 Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6
動作力55±7g
キーストローク(mm)2.9±0.2
アズワン品番64-0869-05
キーピッチ(mm)19
内容量1個
※USB2.0の環境でも動作します。
注意
※内蔵USBポートに接続可能なUSB機器は、その消費電力が100mA以下のマウス・ジョイスティック・ゲームパッドなどバスパワードタイプのUSB機器、またはUSBハブを除くセルフパワードタイプのUSB機器です。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 76059943
2018-03-13
- 用途:
- 日常事務
株式会社盛人舎 様
見た目より意外と質感が低いです。
※他の商品全般に言えますが、もう少し商品説明用の写真があったほうが良いです。他社のように拡大して見れるように。ボケてる小さな写真では商品自体を疑います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07