iPhone5用液晶保護指紋防止光沢フィルム

iPhone5用液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ

接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面にぴったり貼り付き、両面テープ不要です。専用タイプなので切らずにそのまま使えます。※貼り付きやすくするために、本体より若干サイズを小さくしています。光沢フィルムを採用しており液晶画面をくっきり鮮やかにします。ホコリ、指紋、傷などから液晶画面を守ります。

材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.2×0.2×111.8※貼り付きやすくするために、本体外枠のサイズより若干小さくしています。 対応機種iPhone5 入数1枚 特性指紋防止光沢 内容量1個
注意
※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。※保護フィルム粘着面にホコリなどが付着した場合はセロハン製テープなどで取り除いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76036003 PDA-FIPK35FP
1,080
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする