タブレットPC防水ケース
12.5型までのタブレットをケースに入れたまま操作できます。プールやキッチン、お風呂場、雨の日でも水を気にせず自由に操作できます。防水規格IPX6をクリアしています。あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けません。3重のジッパー構造&固定ボタンで完全にケースを密封します。専用ストラップ付きです。
タイプスリーブ・ポーチ型
特性ストラップ
防水保護等級IPX6 あらゆる方向からの強い水流による有害な影響をうけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)約122
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸(参考収納寸法)/207×20×330 外寸/250×5×425 ストラップ長さ/約55~95cm (フック含む)
アズワン品番64-0873-42
内容量1個
注意
※故意に水中で使用しないでください。
タブレットケース の新着商品
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ
メディアカバーマーケット
税込¥4,288~
¥3,898~
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07