プロジェクタースクリーン

プロジェクタースクリーン サンワサプライ
(1件のレビュー)

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。
表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。
やわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。
マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。

付属品マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイ 材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート 厚さ(mm)0.53 設置方式マグネット式 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76072936 PRS-WB9012 1200×900 60型相当 約1850
12,000
 
 
取扱い終了
76051857 PRS-WB3045 300×450 20型相当 約270
2,500
 
 
取扱い終了
76061973 PRS-WB4560 450×600 30型相当 約480
4,200
 
 
取扱い終了
76069016 PRS-WB6090 900×600 40型相当 約860
7,200
 
 
取扱い終了
76074765 PRS-WB9018 1800×900 80型相当 約2850
15,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76072936 PRS-WB9012 03789015 PRS-WB9012K PRS-WB9012K プロジェクタースクリーン サンワサプライ 03789015 プロジェクタースクリーン サンワサプライ 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76072936
2018-11-12
用途:
会議室壁面に貼付、プロジェクター投影に使用
サービス業

60型相当を縦位置で2枚を横につないで120インチサイズにして使用しています。貼り替えや移動などはしないため特に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする