メカニカルキーボード
チェリーキースイッチ(黒軸)を採用した本格派メカニカルキーボードです。
メカニカルキー特有の軽快な打鍵音が楽しめます。
キーボード内部に金属板を入れているため剛性が高まり、キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。
USB-PS/2変換アダプタ付きです。
重量は1250gで入力時に安定感があります。
スタンダードな109Aキーボード配列です。
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
キー方式メカニカルキー
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
色ブラック
質量(g)約1250
ケーブル長(m)約1.5
対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約473×170×30
キー配列日本語109A配列、109キー
キーストローク(mm)4±0.5
アズワン品番64-0867-51
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)・PS/2(ミニDIN6pinオス)
消費電流100mA以下
内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。 ※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
有線キーボード の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76075684 | SKB-MK2BK | 03789164 | SKB-MK3BK |
![]() |
キーボード | サンワサプライ | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07