キーボード・マウス・ディスプレイが1組で済むからデスク周りをすっきり省スペース化できます。
キーボードは安定動作が特長のPS/2接続タイプ、マウスは多機能ボタンやチルトホイール機能に対応したUSB接続タイプのクロスインターフェースになっています。
便利なチルトホイール機能やボタン数の多い多機能マウスにも対応しています。
2台のパソコンは[Ctrl]キー×2回押しで簡単に切り替えできます。
[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切り替え機能をロック(ホットキーを無効に)できるので、[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。
Windows OSはもちろんのことサーバー環境などで多用されているLinux系OSにも対応しています。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しており、接続も簡単で見た目もすっきりできます。
本製品は切り替え時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。
パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用StarTech.com税込¥97,878¥88,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800