SW-KVM2LX パソコン自動切替器 サンワサプライ 76071685

パソコン自動切替器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76071685 品番SW-KVM2LX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800

キーボード・マウス・ディスプレイが1組で済むからデスク周りをすっきり省スペース化できます。
キーボードは安定動作が特長のPS/2接続タイプ、マウスは多機能ボタンやチルトホイール機能に対応したUSB接続タイプのクロスインターフェースになっています。
便利なチルトホイール機能やボタン数の多い多機能マウスにも対応しています。
2台のパソコンは[Ctrl]キー×2回押しで簡単に切り替えできます。
[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切り替え機能をロック(ホットキーを無効に)できるので、[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。
接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。
キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。
高性能ディスプレイの画質を最大限に使用できる超高解像度2048×1536ドットまでの解像度に対応しています。
Windows OSはもちろんのことサーバー環境などで多用されているLinux系OSにも対応しています。
キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しており、接続も簡単で見た目もすっきりできます。
本製品は切り替え時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。
パソコンのPS/2キーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。

注意
※ノートパソコンには対応しておりません。
※NEC PC98-NXシリーズ・PC-9821シリーズ・PC9801シリーズは動作保証外です。
※ワンタッチボタンによるレジューム/サスペンド機能は対応しておりません。
※特殊なドライバソフトを要するキーボードのワンタッチボタン機能などは対応していません。
※接続するディスプレイ、ご使用になられるディスプレイケーブルによっては画質が劣化する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする