ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)StarTech.com税込¥84,678¥76,980
光メディアコンバータ 10Gbps対応 NBASE-T/10GBASE-T マルチギガビット対応シングルモード/マルチモード光ファイバーからRJ45銅線ネットワークに変換StarTech.com税込¥142,780¥129,800


少し遠いディスプレイが見づらいため、目元にあるディスプレイでも切り替えで見えるように購入しました。使う前の見た感じは軽そうなので、ロータリースイッチを回すときに片手で押さえないとひっくり返るだろうなというものでしたが、いざ使ってみるとそれほど重量がある訳ではないのに安定して片手で回せます。スイッチは少し硬めで、カチッ、カチッと回ります。デザインですが左手用?と感じますが?右利き用だと普通には文字は左にあると思うのですが、少し操作に違和感を感じています。性能としては問題なく働いてくれています。