手元スイッチ付き抜け止めタップ
RoHS指令に対応したOAタップです。
3P抜け止めの4個口仕様です。
通電が確認できるランプ付きです。
OA機器の電源を手元でまとめてON・OFFできるので、事務処理の効率アップと消し忘れも防止できます。
アース端子付きです。
3P→2P変換アダプタ付きです。
差込口4個口
付属品3P→2P変換アダプタ
寸法(mm)W239×D43.5×H26
コンセント形状3P抜け止め
定格容量15A・125V(1500Wまで)
機能通電表示ランプ付、アース端子付、フック穴付
プラグ形状3P(抜け止めタイプ)
内容量1個