延長コード

延長コード サンワサプライ
(1件のレビュー)

プラグ形状2P・スイングプラグ コンセント形状2P・3分岐十字型タイプ コンセント個数3 コード長さ(m)0.3 定格容量15A・125V(最大1500Wまで) アズワン品番64-0850-24 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76036082 TAP-B33W 0.3
1,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76036082
2019-12-15
用途:
電源の分配
株式会社岐阜髙島屋 様 (卸売・小売業)

この形状で、4口のものがあれば、尚、使いやすいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする