工事物件タップ

工事物件タップ サンワサプライ 工事物件タップ サンワサプライ 工事物件タップ サンワサプライ 工事物件タップ サンワサプライ 工事物件タップ サンワサプライ 工事物件タップ サンワサプライ 工事物件タップ サンワサプライ 工事物件タップ サンワサプライ

8個口(3P)、VCTコード仕様、ハーネスプラグのタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
床配線の分岐に最適なハーネスプラグです。
パナソニック電工(株)製ハーネスジョイントBOXと互換性があります。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。

コンセント形状3P 機能通電ランプ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 コンセント個数8 ケーブルVCTコード プラグ形状ハーネスプラグ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76070014 TAP-KH8N-1 1
6,000
5,298
5,828 (税込)
13日以内出荷

返品不可
76070836 TAP-KH8N-3 3
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76071493 TAP-KH8N-5 5
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする