曜日別特売

BTX用電源変換ケーブル

BTX用電源変換ケーブル - サンワサプライ

BTX/ATX12V v.2.0の電源をATXマザーボード用20pinに変換します。

ケーブル長(m)0.15コネクタ形状電源コネクタ24ピンメス - 電源コネクタ20ピンオスアズワン品番64-0850-53オス形状電源コネクタ20ピンメス形状電源コネクタ24ピン変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※電源の供給量は変更できません。
※電源の容量によっては対応しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76033605TK-PW84
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする