シリアルATA電源変換アダプタ
シリアルATA電源コネクタ(15pin)を電源コネクタ4pin(大)メスに変換します。
SATA対応ハードディスクなどの機器用に使用します。
ケーブルが無いので、接続の際、PCケース内がすっきりします。
オス形状ATA電源コネクタ(15ピン)
メス形状電源コネクタ4ピン(大)
コネクタ形状ATA電源コネクタ(15ピン)オス - 電源コネクタ4ピン(大)メス
アズワン品番64-0850-54
変換タイプオス - メス
内容量1個
ケーブル の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07