2.5インチハードディスクケースブラック

2.5インチハードディスクケースブラック サンワサプライ
(1件のレビュー)

USB2.0対応の外付け2.5インチIDEハードディスク用ケースです。
※USB1.1規格の環境でも使用可能です。ただし、この場合、「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
ACアダプタは不要です。
厚さ13mm(厚さ9.5mm以下のハードディスクに対応)でコンパクトです。
簡単に持ち運びができるので、会社と自宅でハードディスクを共有したい時に便利です。
放熱性の高いアルミケースを採用しています。
ドライバのインストールは不要です。
44pinコネクタのハードディスクに対応します。
ミニ工具とキャリングケース付きです。

適合
2.5インチハードディスク(IDE)
※厚さ9.5mm以下のハードディスクに対応
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ
※USBポート(Aコネクタ)を装備し、2つ以上の空きがあること。
※USB1.1対応のUSBポートに接続した場合は、USB1.1の転送速度にのみ対応します。
インターフェース
パソコン側/USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
ハードディスク側/IDE(44pinコネクタ)
ブラック 付属品ケース取り付け用ネジ×2、給電機能付きUSBケーブル×1、ミニ工具×1、キャリングケース×1、取扱説明書×1 質量(g)約60(本体のみ) 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.8×121×13(本体のみ) 容量(TB)(最大許容)0.5 内容量1個
注意
※USB2.0機器として使用するには、USB2.0対応ホストアダプタか、USB2.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。
※本製品にはハードディスクは付属していません。
※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76041612 TK-RF25UBKLN
1,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76041612
2018-03-03
用途:
データ保管用
サービス業

少し前のHDD対応ですが、店頭では見かけないTYPEのものでした。
Goodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする