3.5インチベイ用SATAコネクタ

3.5インチベイ用SATAコネクタ サンワサプライ

内蔵用シリアルATA機器を外付けするためのアダプタです。
シリアルATA3規格に対応しています。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。
RoHS指令に準拠しています

ケーブル長(m)
シリアルATA側/0.3
電源(4ピン大)側/0.3
AWG26 内容量1個
注意
※シリアルATAは規格として3.3V/5V/12Vが使用可能になっています。本製品は4ピンコネクタの5V/12VをシリアルATA電源コネクタの5V/12Vピンに順番変換しているだけで、製品内部で電圧を変更していません。
※現在のところ3.3Vを使用しているシリアルATA機器はなく、使用上問題はありません。
※今後、2.5インチHDDなどの低消費電力機器では3.3Vが必須になる可能性があります。この場合、本製品はご利用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76050317 TK-SATAFR
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする