USB2.0メモリ
シンプルなアルミボディです。
キャップを後ろにカチッと取り付けられます。
USBポートに挿すだけですぐに使えます。USB2.0対応です。
ネックストラップ付きです。 本体のホールにネックストラップを取り付けることができます。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応。Windows 8対応版は、要ダウンロード
USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。※対応機種に関しては機器メーカーの仕様をご確認ください
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000・Me、Windows RT、Mac OS X(10.4~10.8)
※Windows 8・7・VistaのReady Boost非対応
付属品ネックストラップ(全長約35cm)
質量(g)約10(本体のみ)
キャップタイプキャップ式
入力電圧(V)DC5
コネクタUSB Aコネクタ
インターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
内容量1個
※Windows 8・7・VistaのReady Boost非対応
注意
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.4以降をインストールした機種が必要です。
※USB1.1規格の環境でも使用することができます。
記録メディア・メモリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07