石油ファンヒーター

石油ファンヒーター コロナ

質量(kg)9.3 サテンシルバー 燃料消費量(L/h)0.310~0.064 機能ニオイカットメカ、よごれま栓5L、静音設計、秒速点火、チャイルドロック、高地切換モード、ホーローグリル、給油時自動消火装置、24時間デジタルタイマー、対震自動消火装置、不完全燃焼防止装置付 運転音(dB)(強/弱)35/21 暖房出力(kW)3.19~0.66 燃焼継続時間(h)(強~弱)16.1~78.1 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)426×394×324(置き台を含む) 待機時消費電力(W)(50/60Hz)0.8 燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)(強~弱)20/20~9.5/11 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75894104 FH-G3213Y-S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする